LINEA LIGHT (ILED) - ILD91427W18 ALCOR-AL-4 16 1LED 6W C/ALIM.GG - 91427W18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Altezza/Profondità di inserimento - 152 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534791473
Codice prodotto
ILD91427W18
Cod. produttore
91427W18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/Profondità di inserimento:
152 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
119 mm
Apparecchio cablato:
sì
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Carico max.:
2500 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
680...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì


