LINEA LIGHT (ILED) - ILD91426N18 ALCOR-AL-2 15 1LED 6W C/ALIM.GG - 91426N18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Grigio
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534791435
Codice prodotto
ILD91426N18
Cod. produttore
91426N18
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
630...630 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
680...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
119 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
152 mm
Carico max.:
2500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì