LINEA LIGHT (ILED) - ILD9141 IGLOO D600X100 B.CO RAGGR DALI 37W - 9141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913352951
Codice prodotto
ILD9141
Cod. produttore
9141
Produttore
LIA
Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 4470 lm, con un'efficienza nominale di 135.5 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in pmma. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 2.490 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


