pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91364W70 PICROL 1 1LED 1W BIANCO - 91364W70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913676057

Codice prodotto

ILD91364W70

Cod. produttore

91364W70

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Uscita della luce:

Diretto

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

27...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 1 1LED 1W BIANCO, faretto / proiettore di illuminazione