pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91339C30 ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM 0,5W BG3 - 91339C30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913674435

Codice prodotto

ILD91339C30

Cod. produttore

91339C30

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

0.5...0.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

20 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

20 mm

Altezza di installazione:

23...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ASPHO-Q 2 QUADRO 1LED 5MM 0 5W BG3, faretto / proiettore di illuminazione