pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91330W30 BATON-Q 6 QUADRO+BASE 1LED 2W BIANC - 91330W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Altro

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913674312

Codice prodotto

ILD91330W30

Cod. produttore

91330W30

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BATON-Q 6 QUADRO BASE 1LED 2W BIANC, plafoniera / applique per illuminazione