pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD91208W30 LORO-Q 4 13W S/ALIM.CRI80 BG3 - 91208W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD91208W30 LORO-Q 4 13W S/ALIM.CRI80 BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534785588

Codice prodotto

ILD91208W30

Cod. produttore

91208W30

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Spot, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1724 lm, con un'efficienza nominale di 132.6 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.41 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 13 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.300 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 64 x 64 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.