pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90829W30 WARP-RY 9 1L 4W CRI80 NG - 90829W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806070092

Codice prodotto

ILD90829W30

Cod. produttore

90829W30

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

50 mm

Altezza/profondità:

2 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

108 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

84.5 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

490...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

350...350 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Downlights | 1 x powerLED 4 W 350 mA | CRI 80 90829W30.Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI80; il flusso luminoso della sorgente è di 490 lm, con un'efficienza nominale di 122.5 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore nero ral 9005 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.078 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 4 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 46 mm (nel cartongesso). Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.