LINEA LIGHT (ILED) - ILD9047 REGOLO APPL.L320 LED 36W ANOD.ALLUM - 9047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913032549
Codice prodotto
ILD9047
Cod. produttore
9047
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 4183 lm, con un'efficienza nominale di 126.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore zinco, ottenuta tramite lavaggio. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 1,365 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 36 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


