LINEA LIGHT (ILED) - ILD9042 REGOLO APPL.L240 LED 24W ANOD.ALLUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913032518
Codice prodotto
ILD9042
Cod. produttore
9042
Produttore
LIA
Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 2746 lm, con un'efficienza nominale di 124.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore zinco, ottenuta tramite lavaggio. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0,985 kg.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


