pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD9037 REGOLO APPL.L160 LED 18W ANOD. - 9037

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD9037 REGOLO APPL.L160 LED 18W ANOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913032488

Codice prodotto

ILD9037

Cod. produttore

9037

Produttore

LIA

Lampada a parete a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgenteè di 2109 lm, con un'efficienza nominale di 131.8 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, ottenuta tramite anodizzazione; il diffusore è prodotto in policarbonato uv resistente, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore zinco, ottenuta tramite lavaggio. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.775 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.