pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD90297 CRUMBS PLAF.D150 12W FUM

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD90297 CRUMBS PLAF.D150 12W FUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913027385

Codice prodotto

ILD90297

Cod. produttore

90297

Produttore

LIA

Plafone a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, e composta da 78 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2730 lm, con un'efficienza nominale di 136.5 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio 6060, presenta una finitura di colore bianco, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in pmma. Il grado di protezione e IP20; il peso complessivo e di 3.37 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 24 W.L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed e installabile a soffitto, con foro tondo di diametro 355 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioniparticolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.