LINEA LIGHT (ILED) - ILD90230 TRIAD APPL.E27 2X57W(M) LEG.NOCE - 90230
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa - no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 2
Portalampada - E27
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8033913238194
Codice prodotto
ILD90230
Cod. produttore
90230
Produttore
LIA
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Con lampada inclusa:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Portalampada:
E27
Materiale del corpo:
Altro
Colore del corpo:
Altro
Materiale della copertura:
Vetro strutturato
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Larghezza:
620 mm
Altezza/profondità:
120 mm
Lunghezza:
520 mm

Un prodotto LINEA LIGHT (ILED)
Scopri la serie LINEA LIGHT (ILED)


