LINEA LIGHT (ILED) - ILD8932 ARUBA SOSP.D500X500 B.CO RAGG 38W - 8932

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913149667
Codice prodotto
ILD8932
Cod. produttore
8932
Produttore
LIA
Sospensione a doppia emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 56 LED stripled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di4457 lm, con un'efficienza nominale di 111.4 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ferro, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro, con una lavorazione di sabbiatura; la montatura è prodotta in ferro, con una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura a polvere. Il grado di protezione è IP20; La potenza assorbita dall'apparecchio è di 40 W.


