pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88424N70 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W VER.BIANC - 88424N70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806998969

Codice prodotto

ILD88424N70

Cod. produttore

88424N70

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

174...0 lm

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza di installazione:

45...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W VER.BIANC, faretto / proiettore di illuminazione