LINEA LIGHT (ILED) - ILD88423N70 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W VER.BIANCO - 88423N70
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8020806203957
Codice prodotto
ILD88423N70
Cod. produttore
88423N70
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
174...0 lm
Diametro esterno:
40 mm
Altezza di installazione:
50...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no