pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD88423C00 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W VER.BIANCO - 88423C00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5000...5000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806994855

Codice prodotto

ILD88423C00

Cod. produttore

88423C00

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

5000...5000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

3 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

26 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

45 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

266...0 lm

Corrente nominale:

630...630 mA

Colore del riflettore:

Bianco

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlights | 1 x powerLED 2,0 W 630 mA | CRI 80 88423C00.Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 5000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 266 lm, con un'efficienza nominale di 133.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore bianco ral 9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.070 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 2,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.