pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87332W00 GUDE 3 MEDIO 1LED 1,5W Q.CROMO - 87332W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Colore del corpo - Cromo

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806214052

Codice prodotto

ILD87332W00

Cod. produttore

87332W00

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Cromo

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1.5...1.5 W

Lunghezza:

30 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza di installazione:

60...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello GUDE 3 MEDIO 1LED 1 5W Q.CROMO, faretto / proiettore di illuminazione