pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87330N00 GUDE 1 PICCOLO 1LED 1,5W Q.CROMO - 87330N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa -

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806213956

Codice prodotto

ILD87330N00

Cod. produttore

87330N00

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

1.5...1.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

20 mm

Altezza di installazione:

70...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello GUDE 1 PICCOLO 1LED 1 5W Q.CROMO, faretto / proiettore di illuminazione