pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8729 SET ALIM.SOF.(R)300SYST.2C.GRG RAG - 8729

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913025114

Codice prodotto

ILD8729

Cod. produttore

8729

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Grigio

Lunghezza:

3000 mm

Set alimentazione sospensione in acciao inox. L=3000 mm. Colore grigio, tondo