pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8722 SET ALIM.SOF.(Q)150/300SY.2C.GRG RA - 8722

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 1500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913025084

Codice prodotto

ILD8722

Cod. produttore

8722

Produttore

LIA

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

set di corde di sospensione

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Grigio

Lunghezza:

1500 mm

Set alimentazione sospensione in acciao inox. L=1500 mm. Colore grigio. quadro