LINEA LIGHT (ILED) - ILD8711 SET ALIM.SOF.MONO 2COND. B.CO RAG. - 8711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - set di corde di sospensione
Colore - Bianco
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033913025046
Codice prodotto
ILD8711
Cod. produttore
8711
Produttore
LIA
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
set di corde di sospensione
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
1500 mm
Set alimentazione sospensione in acciao inox. L=1500 mm. Colore Bianco.



