pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD87067W30 CALYPTO 2 1LED 1,5W CROMO - 87067W30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806268130

Codice prodotto

ILD87067W30

Cod. produttore

87067W30

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

28 mm

Adatto per potenza lampada:

1.5...1.5 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

29...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello CALYPTO 2 1LED 1 5W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione