LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883W50 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX - 86883W50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Acciaio inox
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Acciaio inox
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020806220602
Codice prodotto
ILD86883W50
Cod. produttore
86883W50
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
50...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


