LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883W30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX - 86883W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Materiale del corpo - Acciaio inox
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8056534993938
Codice prodotto
ILD86883W30
Cod. produttore
86883W30
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Diametro esterno:
40 mm
Altezza di installazione:
50...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no