pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883N30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX - 86883N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86883N30 NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806220459

Codice prodotto

ILD86883N30

Cod. produttore

86883N30

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

2.5 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

52.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 9 TONDO 1LED 2W INOX, faretto / proiettore di illuminazione