pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86881C00 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX - 86881C00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806219279

Codice prodotto

ILD86881C00

Cod. produttore

86881C00

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

25...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W INOX, faretto / proiettore di illuminazione