pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86875W70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 INOX - 86875W70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86875W70 ASPHO-R 9 TONDO 1LED 1W 70 INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con lampada inclusa - sì

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Diametro esterno - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534587229

Codice prodotto

ILD86875W70

Cod. produttore

86875W70

Produttore

LIA

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

20 mm

Altezza/profondità:

1 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

23...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 107 lm, con un'efficienza nominale di 107.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in acciaio inossidabile, presenta una finitura di colore acciaio, ottenuta tramite pallinatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.015 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento IIIed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 15 mm (nel cartongesso).

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.