LINEA LIGHT (ILED) - ILD86717C00 VISSA 1 TONDO 1LED 0,7W CROMO - 86717C00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Alimentazione - Trasformatore elettronico standard
Confezione
1 PZ
EAN
8020806203605
Codice prodotto
ILD86717C00
Cod. produttore
86717C00
Produttore
LIA
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
III
Diametro esterno:
35 mm
Altezza/profondità di installazione:
7.5 mm
Diametro di incasso:
30 mm
Carrabile:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no


