LINEA LIGHT (ILED) - ILD86679N10 ILAMT 3 CUBETTO 1LED 2W NICH.SPAZ. - 86679N10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nichel
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Confezione
1 PZ
EAN
8020806245834
Codice prodotto
ILD86679N10
Cod. produttore
86679N10
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Nichel
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
30 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
30 mm
Altezza di installazione:
26...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


