LINEA LIGHT (ILED) - ILD86674Z60 NITUM-R 17 3X1W 220MA RGB F.C.INOX - 86674Z60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033913254019
Codice prodotto
ILD86674Z60
Cod. produttore
86674Z60
Produttore
LIA
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 3 LED powerled.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.079 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nellospecifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.


