pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8666 BOND PALO L12W L503 NERO 3000K - 8666

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Potenza totale - 12 W

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

344 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056534993112

Codice prodotto

ILD8666

Cod. produttore

8666

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Potenza totale:

12 W

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

504 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con piastra d'appoggio:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Apparecchio cablato:

sì

Protezione della superficie:

Laccato

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

198 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1350...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Corrente nominale:

300...300 mA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 18 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1350 lm, con un'efficienza nominale di 112.5 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore nero ral 9005, ottenuta tramite satinatura; il diffusore è prodotto in polietilene; la montatura èprodotta in bayblend, con una finitura di colore nero, ottenuta tramite satinatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.020 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 12 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a pavimento.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.