pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86615Z60 NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.NS - 86615Z60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86615Z60 NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.NS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913253982

Codice prodotto

ILD86615Z60

Cod. produttore

86615Z60

Produttore

LIA

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa Wide Flood, e composta da 3 LED powerled.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione e IP44; il peso complessivo e di 0.079 kg. Il driver d?alimentazione non e fornito e deve essere ordinato separatamente.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 2 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 0.12 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed e installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso).Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal ?decreto 23 giugno 2022? pubblicato nella ?Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana? serie generale n?183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nellospecifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.