pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86615Z00 NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.NS - 86615Z00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nichel

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806219101

Codice prodotto

ILD86615Z00

Cod. produttore

86615Z00

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nichel

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

1.9...1.9 W

Colore luce:

RGB

Larghezza:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

40 mm

Corrente nominale:

220...220 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

24.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Downlights | 3 x powerLED 1,9 W 220 mA + 3 x powerLED W 220 mA | RGB 86615Z00. Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 3 LED powerled. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da LED powerled. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore nichel, ottenuta tramite spazzolatura. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.079 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,9 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classedi isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondo di diametro 29 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84901. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.