pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86614Z60 NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.CR - 86614Z60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa -

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913253951

Codice prodotto

ILD86614Z60

Cod. produttore

86614Z60

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

3...3 W

Larghezza:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

40 mm

Altezza di installazione:

45...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 18 QU 3X1W 220MA RGB FC.CR, faretto / proiettore di illuminazione