pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86612Z00 NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.CR - 86612Z00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806219019

Codice prodotto

ILD86612Z00

Cod. produttore

86612Z00

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Diametro esterno:

40 mm

Altezza di installazione:

50...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 17 TO 3X1W 220MA RGB FC.CR, faretto / proiettore di illuminazione