pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86534C50 TECH 2 1LED 2W CROMO - 86534C50

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806270355

Codice prodotto

ILD86534C50

Cod. produttore

86534C50

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Cromo

Tensione nominale:

220...240 V

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

28 mm

Altezza/profondità:

18 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

211...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello TECH 2 1LED 2W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione