LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408W70 PICROL 2 1LED 1,5W CROMO - 86408W70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Confezione
1 PZ
EAN
8020806213284
Codice prodotto
ILD86408W70
Cod. produttore
86408W70
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
30 mm
Adatto per potenza lampada:
1.5...1.5 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
138...0 lm
Altezza di installazione:
50...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no