LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408W30 PICROL 2 1LED 1,5W CROMO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Cromo
Con lampada - sì
Classe di protezione - III
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Confezione
1 PZ
EAN
8020806213260
Codice prodotto
ILD86408W30
Cod. produttore
86408W30
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Cromo
Con lampada:
sì
Classe di protezione:
III
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
30 mm
Altezza / Profondità:
1 mm
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no