pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408N30 PICROL 2 1LED 1,5W CROMO - 86408N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD86408N30 PICROL 2 1LED 1,5W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Con lampada inclusa - sì

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806213147

Codice prodotto

ILD86408N30

Cod. produttore

86408N30

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

30 mm

Altezza/profondità:

1 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

50...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello PICROL 2 1LED 1 5W CROMO, faretto / proiettore di illuminazione