LINEA LIGHT (ILED) - ILD86407W30 PICROL 1 1LED 1W CROMO - 86407W30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Tipo cablaggio - Trasformatore elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
8020806212843
Codice prodotto
ILD86407W30
Cod. produttore
86407W30
Produttore
LIA
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
100...0 lm
Diametro esterno:
30 mm
Altezza di installazione:
27...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no