pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85951W12 ASPHO-Q 14 QUADRO 1LED 1,5W 120 NS - 85951W12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nichel

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806210771

Codice prodotto

ILD85951W12

Cod. produttore

85951W12

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nichel

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

1.5...1.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

20 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

143...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

70...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 50°/53°, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 143 lm, con un'efficienza nominale di 143.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in ottone, presenta una finitura di colore niche, ottenuta tramite galvanostegia. Il grado di protezione è IP44; il peso complessivo è di 0.039 kg. Il driver d’alimentazione nonè fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto, con foro tondodi diametro 15 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 84917.