pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062W12 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 85062W12

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nichel

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada inclusa - sì

  • Apparecchio cablato - no

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806218890

Codice prodotto

ILD85062W12

Cod. produttore

85062W12

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nichel

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

40 mm

Altezza di installazione:

45...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP, faretto / proiettore di illuminazione