pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062N30 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP - 85062N30

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85062N30 NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Colore del corpo - Nichel

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806218777

Codice prodotto

ILD85062N30

Cod. produttore

85062N30

Produttore

LIA

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Nichel

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Lunghezza:

40 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza/profondità:

53.5 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 10 QUADRO 1LED 2W NIKEL SP, faretto / proiettore di illuminazione