pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85046W50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ - 85046W50

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85046W50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806216964

Codice prodotto

ILD85046W50

Cod. produttore

85046W50

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

40 mm

Altezza di installazione:

24...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W NIKEL SPAZ, faretto / proiettore di illuminazione