pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD85044W70 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ. - 85044W70

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD85044W70 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nichel

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

  • classe di protezione secondo IEC 61140 - III

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020806215998

Codice prodotto

ILD85044W70

Cod. produttore

85044W70

Produttore

LIA

Colore del corpo:

Nichel

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

40 mm

Altezza/profondità:

2.5 mm

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Altezza di installazione:

23.5...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W NIKEL SPAZ., faretto / proiettore di illuminazione