LINEA LIGHT (ILED) - ILD85043W00 NITUM-R 1 TONDO 1LED 1W CROMO - 85043W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada inclusa - sì
Apparecchio cablato - no
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Confezione
1 PZ
EAN
8020806215448
Codice prodotto
ILD85043W00
Cod. produttore
85043W00
Produttore
LIA
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Uscita della luce:
Diretto
Altezza di installazione:
25...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no


