pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84462N79 MI-PARKER 3.0 3 24L 36W+AL.R7016 BU - 84462N79

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84462N79 MI-PARKER 3.0 3 24L 36W+AL.R7016 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913535378

Codice prodotto

ILD84462N79

Cod. produttore

84462N79

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Park, e composta da 24 LED powerled, con una CCT 4000 K ed un CRI 70; il flusso luminoso della sorgente e di 7534 lm, con un'efficienza nominale di 183.8 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 44 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe diisolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.