pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD84458W79 MI-PARKER 3.0 1 12L 22W+AL.R7016 BU - 84458W79

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD84458W79 MI-PARKER 3.0 1 12L 22W+AL.R7016 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913535040

Codice prodotto

ILD84458W79

Cod. produttore

84458W79

Produttore

LIA

Paletti e teste palo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Park, e composta da 12 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente e di 2988 lm, con un'efficienza nominale di 142.3 lm/W.Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore grigio antracite ral 7016, ottenuta tramite verniciatura a polvere; il diffusore e prodotto in vetro extra chiaro, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione e IP66; il peso complessivo e di 3.2 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio e di 22 W. Il cavo per l'alimentazione e incluso e presenta una lunghezza di 1 m.L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed e installabile a palo.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.