pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD8430 TRIX-C L600 MONO 21W GRIG.RAGGR. - 8430

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534961968

Codice prodotto

ILD8430

Cod. produttore

8430

Produttore

LIA

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

sì

Altezza/profondità:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

136 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

630 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2050...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Corrente nominale:

450...450 mA

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Sistemi a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2370 lm, con un'efficienza nominale di 131.7 lm/W.; il diffusore è prodotto in pmma, con una lavorazione di serigrafia; la montatura è prodotta in alluminio, con una finitura di colore grigio, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 1.150 kg.La potenza assorbita dall'apparecchio è di 19 WL'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete.Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.CAM EDILIZIA: Affidamento del servizio diprogettazione di interventi edilizi secondo quanto riportato dal “decreto 23 giugno 2022” pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” serie generale n°183 in vigore dal 18/10/2017 rispetta nello specifico i seguenti criteri: 2.4.3: Impianti di illuminazione per interni.